Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Türdrücker A 116
Türdrücker A 116 - 1
Türdrücker A 116 - 2
Türdrücker A 116 - 3
Türdrücker A 116 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker A 116

Hochwertiger Edelstahl-Beschlag für den Privatbereich, welcher einfach zu montieren ist.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Einfache Montage und bestmöglicher Halt, da Drücker und Grundrosette separat zur besseren Zugänglichkeit montiert werden, die Befestigung erfolgt durchgehend mit Blechschrauben

  • Hochwertige Drückerlagerung

  • Spielfreie Verbindung mit einer Winkelbewegung ≤ 1 mm zwischen Drücker und Bewegungselement in der Rosette sogt für Stabilität im Gebrauch
Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkant oder Wechselstift mit stirnseitiger Bohrung ■ 8 mm bei.



Lieferzeit: ca. 10 Arbeitstage für PZ- und Wechselgarnituren.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!