Rosette Form 4
Rosette Form 4 - 1
Rosette Form 4 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rosette Form 4

Messing, vernickelt (E2J)

  • Normen: DIN 17670
  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Vernickelt

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Außendurchmesser Höhe Normen Anzahl VE
Preis/VE
04554115
5 mm 11 mm 2,4 mm DIN 17670
04554125
4,8 mm 12,7 mm 2,7 mm DIN 17670
04554136
6 mm 13 mm 3 mm DIN 17670
04554157
7 mm 15 mm 3,4 mm DIN 17670