Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Rollwerkbank BASIC RWB 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rollwerkbank BASIC RWB 2

Stabile Rollwerkbank BASIC mit Schubladen für den flexiblen Einsatz im Werkstattalltag.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt

  • Gefaste Arbeitsplatte, 40 mm Buche Multiplex, farblos lackiert, dadurch wasser- und ölbeständig

  • Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl

  • Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung

  • Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert

  • Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre

  • Innenmaße Schubladen (B x T): 477 x 587 mm

  • Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last

  • Schlitzreihen und Lochboden zur Aufnahme von Einteilungsmaterial

  • Robuster Fahrgriff

  • Zwei Bock- und Lenkrollen mit Bremse, ∅ 160 mm