Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rollstativ für Arbeitsleuchten
Mit zweifacher, stufenloser Höhenverstellung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zwei Räder arretierbar für festen und sicheren Stand
- 360° Arretiersystem
- Max. Belastung 10 kg
- Stahl pulverbeschichtet
Für Arbeitsleuchte NOVA 4K C+R, MULTIMATCH 3 & 8
Doppelhalterung zur Anbringung von zwei Leuchten: Art. 0981104005
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!