Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Rollstativ für Arbeitsleuchten
Rollstativ für Arbeitsleuchten - 1
Rollstativ für Arbeitsleuchten - 2
Rollstativ für Arbeitsleuchten - 3
Rollstativ für Arbeitsleuchten - 4
Rollstativ für Arbeitsleuchten - 5
Rollstativ für Arbeitsleuchten - 6
Rollstativ für Arbeitsleuchten - 7
Rollstativ für Arbeitsleuchten - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rollstativ für Arbeitsleuchten

Mit zweifacher, stufenloser Höhenverstellung
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
  • Zwei Räder arretierbar für festen und sicheren Stand

  • 360° Arretiersystem

  • Max. Belastung 10 kg

  • Stahl pulverbeschichtet
Hinweis

Für Arbeitsleuchte NOVA 4K C+R, MULTIMATCH 3 & 8