Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Rollladensystem Vertikal-Montagebox
Rollladensystem Vertikal-Montagebox - 1
Rollladensystem Vertikal-Montagebox - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rollladensystem Vertikal-Montagebox

Für Aufsatz- und Hängeschränke

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich
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
  • 20 mm-Lamellen

  • Hochwertiger Gewichtsausgleich durch Federwelle

  • Rollladen lässt sich sehr leicht bewegen, komfortables Öffnen und Schließen

  • Bei 19 mm Seitenstärke beträgt das Fugenbild 2,5 mm

  • Werkstoff/Oberfläche: Hochwertiger Kunststoff und Echt-Alu-Komponenten, ummantelt mit edlem Aluminiumband in Edelstahl-Optik oder Aluminium-Oberfläche

  • Flächiger Elementrollladen

  • Einbautiefe mindestens 305 mm


  • Rollladen-Montagebox

  • Einfache und schnelle Montage

  • Robust, minimaler Platzbedarf
Hinweis

Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!