Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Rollladeneinsteckschloss MS 5000 mit Spezialschließblech
Rollladeneinsteckschloss MS 5000 mit Spezialschließblech - 1
Rollladeneinsteckschloss MS 5000 mit Spezialschließblech - 2
Rollladeneinsteckschloss MS 5000 mit Spezialschließblech - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rollladeneinsteckschloss MS 5000 mit Spezialschließblech

Dornmaß stufenlos einstellbar von 15 bis 22 mm
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
  • Umstellbar rechts/links

  • Kein Schließzwang möglich

  • Bohrmaß 18–21 mm
Hinweis

Das Schließblech ist mit Senkkopfschrauben ø 3 x 16 mm zu befestigen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!