Rollladenabdichtungs-System RD
Rollladenabdichtungs-System RD - 1
Rollladenabdichtungs-System RD - 2
Rollladenabdichtungs-System RD - 3
Rollladenabdichtungs-System RD - 4
Rollladenabdichtungs-System RD - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rollladenabdichtungs-System RD

  • Typbezeichnung: RD 20
  • Länge: 1250 mm
  • Breite: 30 mm
  • Werkstoff: Polyvinylchlorid/ Silikon
  • Farbe: Braun
  • Ausführung: Selbstklebung
  • Spaltabdeckung min./max.: 14-23 mm
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 18 bis 35 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Länge Breite Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0688050012
RD 20 1250 mm 30 mm Polyvinylchlorid/ Silikon
10 St.
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
Werkstoff: PVC-Trägerleiste mit hochflexiblem Silikon-Schlauch


Extreme Belastbarkeit und Langlebigkeit. In einem Dauertest hat man 40 Jahre simuliert ( = 15000 Hübe) und keinerlei Abnutzung festgestellt



Durch Anbringen dieser Dichtungen wird der Wärmeverlust um über 30% gesenkt


Geringere Heizkosten



Optimiert den Schallschutz bis zu 8 db



Verhindert das Eindringen von lästigen Insekten



Das Rollladenabdichtsystem RD ist jederzeit leicht von außen bei manuellen Rollläden ohne Öffnen des Rollladendeckels bei Alt- und Neubauten einzusetzen



Die Rollladendichtung wird mit den zweiangebrachten Selbstklebebändern am Rollladenkasten/Fensterrahmen befestigt



Verringert die Klappergeräusche



IFT-geprüft und patentiert

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!