Rollenelement

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rollenelement

Belastbares und laufruhiges Rollenelement H26 für Rollenschienen-Profile AL

  • Profiltyp: I
  • Werkstoff Gehäuse: Polyamid/GFK
  • Werkstoff Rolle: Polyamid glasfaserverstärkt
  • Werkstoff Achse: Stahl
  • Oberfläche Achse: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 30 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Nutbreite Durchmesser Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
4952600130
28 mm 50 mm 33,3 mm
10 St.
4952600131
28 mm 50 mm 33,3 mm
10 St.
4952600132
28 mm 50 mm 33,3 mm
10 St.
4952600133
28 mm 50 mm 33,3 mm
10 St.
4952600134
28 mm 50 mm 33,3 mm
10 St.
4952600141
8 mm 80 mm 40 mm
10 St.
4952600142
8 mm 80 mm 40 mm
10 St.
4952600113
26 mm 50 mm 33,3 mm
10 St.
4952600114
26 mm 50 mm 33,3 mm
10 St.
4952600115
26 mm 50 mm 33,3 mm
10 St.
4952600116
26 mm 50 mm 33,3 mm
10 St.
4952600117
26 mm 50 mm 33,3 mm
10 St.
4952600118
26 mm 50 mm 33,3 mm
10 St.
4952600119
28 mm 33,3 mm 33,3 mm
10 St.
4952600120
28 mm 50 mm 33,3 mm
10 St.
4952600121
28 mm 33,3 mm 33,3 mm
10 St.
4952600122
28 mm 50 mm 33,3 mm
10 St.
4952600123
28 mm 33,3 mm 33,3 mm
10 St.
4952600124
28 mm 50 mm 33,3 mm
10 St.
4952600125
28 mm 33,3 mm 33,3 mm
10 St.
4952600126
28 mm 33,3 mm 33,3 mm
10 St.
4952600127
28 mm 50 mm 33,3 mm
10 St.
4952600128
28 mm 33,3 mm 33,3 mm
10 St.
4952600129
28 mm 50 mm 33,3 mm
10 St.
4952600135
9 mm 50 mm 33,3 mm
10 St.
4952600136
9 mm 50 mm 33,3 mm
10 St.
4952600137
9 mm 50 mm 33,3 mm
10 St.
4952600138
9 mm 50 mm 33,3 mm
10 St.
4952600139
9 mm 50 mm 33,3 mm
10 St.
4952600140
9 mm 50 mm 33,3 mm
10 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Kurzer Achsabstand durch versetzt nebeneinander lauende Rollen

  • Komplett vormontiert

  • Das Endstück schließt das Rollenelement H26 am Schienenende ab