Rollen - Set

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rollen - Set

Hilfsmittel zum Schweißen von Planen

  • Produktgewicht (per Stück): 97 g
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 4 STK
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
Art.-Nr. Produktgewicht (per Stück) Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
0838690006
97 g 4 STK
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Rollenset bestehend aus:


  • Andrückrolle Silikon rot, 90 mm

  • Andrückrolle Silikon rot, 45 mm

  • Andrückrolle Messing, 6 x 28 mm

  • Schweißnahtprüfer abgewinkelt