Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
CLIP-O-FLEX® Rollcontainer
Mit 3 CLIP-O-FLEX® Einhänge-Schienen links, rechts und hinten montiert. Innen mit komfortablem
Auszugssystem für CLIP-O-FLEX® Tablare, 6 Tablare 345 x 260 x 30 mm mit Einhänge-Profil 0/40/80°
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Gesamtmaß (BxHxT) 474 x 778 x 405 mm (ohne Schiebegriff)
- Pulverbeschichtet
- Robust verschweißte Stahlblech-Konstruktion mit lackierter 30 mm starker Multiplex-Werkbankplatte oben am Gehäuse
- Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen ø 100 mm, davon 1 Lenkrolle mit Stopper
- Zentralverschluss mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- Ausgestattet mit einer Türe 540 mm hoch
- Türanschlag wahlweise links oder rechts
- Türhöhe 540 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!