Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Montagewagen mit CLIP-O-FLEX® Einhänge-Schienen und Tablar

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Montagewagen mit CLIP-O-FLEX® Einhänge-Schienen und Tablar

Mit CLIP-O-FLEX® Einhänge-Schienen links, rechts und hinten montiert.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Robust verschweißte Stahlblech-Konstruktion mit lackierter 30 mm starke Multiplexplatte

  • Innen mit komfortablem Auszugssystem ausgestattet

  • Auszugsart: Vollauszug

  • Inklusive 6 Tablare 345 x 260 x 30 mm und Einhänge-Profil 0/40/80°

  • Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen ø 100 mm, davon 1 Lenkrolle mit Stopper

  • Werkstoff Rad: Vollgummi

  • Raddurchmesser: 100 mm

  • Zentralverschluss mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel

  • Türhöhe 540 mm

  • 2 Schubladen mit Innenmaß (BxT) 365 x 294 mm

  • Tragfähigkeit pro Schublade 35 kg

  • Zentralverriegelung: Ja

  • Schlosstyp: Zylinderschloss

  • Mit Schiebegriff

  • Tragfähigkeit: 550 kg

  • Tragfähigkeit dynamisch: 225 kg