Rohrschellen TIPP® Smartlock GS-Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrschellen TIPP® Smartlock GS-Sortiment

400-teilig im System-Koffer 8.4.3. Standard-Gelenkschelle zum einfachen Aufklappen und Wiederverschließen. Mit exklusivem Würth Schnellverschluss für sichere und schnelle Montage.

  • Klemmbereich min./max.: 15-30 mm
  • Geeignet für Stahlrohr (Zoll): 1/2 Zoll, 3/4 Zoll, 3/8 Zoll
  • Silikonfrei: Ja
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 400 Stck
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 120 °C
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
Art.-Nr. Klemmbereich min./max. Geeignet für Stahlrohr (Zoll) Silikonfrei Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
5964054301
15-30 mm 1/2 Zoll, 3/4 Zoll, 3/8 Zoll Ja 400 Stck