Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Rohrschelle TIPP® Smartlock 2 GS ohne Gummieinlagen
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS ohne Gummieinlagen - 1
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS ohne Gummieinlagen - 2
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS ohne Gummieinlagen - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrschelle TIPP® Smartlock 2 GS ohne Gummieinlagen

Für die Rohrmontage ohne Schallschutzanforderung

Artikelbeschreibung lesen

In 20 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Bewährter SMARTLOCK-Verschluss für schnelles und wirtschaftliches Befestigen der Rohre

  • Weites Öffnen der Rohrschelle möglich, dadurch schnelles und einfaches Einlegen des Rohres, speziell bei Überkopfmontage

  • Sicherungsstauchung gegen Verlieren der Schraube

  • Kombimutteranschluss M8/M10


Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.