Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Rohrschelle TIPP®-Smartlock 2 GS mit Schnellverschluss
Rohrschelle TIPP<SUP>®-</SUP>Smartlock 2 GS mit Schnellverschluss - 1
Rohrschelle TIPP<SUP>®-</SUP>Smartlock 2 GS mit Schnellverschluss - 2
Rohrschelle TIPP<SUP>®-</SUP>Smartlock 2 GS mit Schnellverschluss - 3
Rohrschelle TIPP<SUP>®-</SUP>Smartlock 2 GS mit Schnellverschluss - 4
Rohrschelle TIPP<SUP>®-</SUP>Smartlock 2 GS mit Schnellverschluss - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrschelle TIPP®-Smartlock 2 GS mit Schnellverschluss

Rohrklemme mit exklusivem Schnellverschluss für sichere und schnelle Montage

Artikelbeschreibung lesen

In 22 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Bessere Anpassung an Rohrabmessungen dank 2 Verschlussschrauben

  • Schnelles und einfaches Einlegen des Rohres dank der Möglichkeit die Rohrschelle weit zu öffnen, speziell bei Überkopfmontage

  • Schutz gegen Verlieren der Schrauben durch beidseitige Sicherungskerben

  • Spannschrauben mit Sechskantkopf (SW 10) und zusätzlichem Innenantrieb

  • Bis Spannbereich 26-28 mm M6 x 25 mm, alle weiteren Abmessungen mit M6 x 30 mm

  • Besondere Gleitfähigkeit der Rohre bei der Vormontage durch Profilgummi

  • Brandverhalten B2 nicht brennend abtropfend

  • Kombimutteranschluss M8/M19 SW 13,4-Punkt verschweißt

  • Trägt zur Schalldämmung für DIN 4109 bei
Hinweis
  • Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.


  • Aufwertung des Gebäudes und erweiterter Anwendungsbereich für Gebäudezertifizierungen nach LEED, BREEAM und DGNB durch Cradle to Cradle-Zertifizierung