Rohrschelle TIPP® Smartlock Edelstahl
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock Edelstahl - 1
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock Edelstahl - 2
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock Edelstahl - 3
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock Edelstahl - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrschelle TIPP® Smartlock Edelstahl

Die Standard-Gelenkschelle zum Aufklappen. Mit exklusivem Würth Schnellverschluss für sichere und schnelle Montage

  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 110 °C
  • Werkstoff: Edelstahl A4, 1.4578
  • Silikonfrei: Ja
  • Profilgummistärke: 3,5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Klemmbereich min./max. Anschlussgewinde Metallbandbreite Metallbanddicke Anzahl VE
Preis/VE
0865068015
11-15 mm M8 20 mm 1 mm
50 St.
0865068019
15-19 mm M8 20 mm 1 mm
50 St.
0865068023
21-23 mm M8 20 mm 1 mm
50 St.
0865068028
26-28 mm M8 20 mm 1 mm
50 St.
0865068035
32-35 mm M8 20 mm 1 mm
40 St.
0865068043
40-43 mm M8 20 mm 1,5 mm
30 St.
0865068051
48-51 mm M8 20 mm 1,5 mm
30 St.
0865068056
52-56 mm M8 20 mm 1,5 mm
30 St.
0865068060
57-60 mm M8 20 mm 1,5 mm
20 St.
0865068065
62-65 mm M8 20 mm 1,5 mm
20 St.
0865068080
74-80 mm M8 20 mm 1,5 mm
20 St.
0865068091
83-91 mm M8 20 mm 1,5 mm
5 St.
0865068114
108-114 mm M8, M10 23 mm 2 mm
5 St.
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
Zeit- und Montagevorteile


Verkürzte Spannschraube durch neuen Verschlussmechanismus bringt



Leichteres Eindrehen der Schraube


Gefederte Spannschraube



Profilgummi für besondere Gleitfähigkeit der Rohre bei der Vormontage



Schallisolierung für DIN 4109



Alterungs- und witterungsbeständig, nach DIN 53508 und DIN 53509 geprüft



Klemmschraube M5 mit Kombischlitz für Klingen- und Kreuzschlitzschraubendreher



Beständig gegen:


Verdünnte Säuren und Laugen bei Raumtemperatur, Wasser und wässrige Lösungen bis + 70°C, Alkoholische Lösungen, Ester und Ketone, Witterung, Seewasser



Bedingt beständig gegen:


Fette und Mineralöle, tierische, pflanzliche Öle und Fette



Nicht beständig gegen:


Heiße Öle und Fette, Kraftstoffe, aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe



Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Hinweis

Gummieinlage: Nicht geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.