Rohrschelle TIPP®-Robust Silikon
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Robust Silikon - 1
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Robust Silikon - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrschelle TIPP®-Robust Silikon

Zweischraubenschelle für höhere Belastungsanforderungen in Heizungsbau, Sanitärinstallation, Rohrleitungsbau, bei Heißwasseranlagen und Dampfleitungen

  • Anschlussgewinde: M10 x M12
  • Werkstoff: Stahl
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -60 bis 225 °C
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Baustoffklasse: B2 - Normal entflammbar
  • DIN: 4109

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Klemmbereich min./max. Länge Metallbandbreite Metallbanddicke Anzahl VE
Preis/VE
0543211093
88-93 mm 147 mm 30 mm 3 mm
20 St.
0543211116
108-116 mm 169,5 mm 30 mm 3 mm
20 St.
0543211137
131-137 mm 191 mm 30 mm 3 mm
20 St.
0543211145
138-145 mm 199 mm 30 mm 3 mm
20 St.
0543211129
124-129 mm 183 mm 30 mm 3 mm
20 St.
0543211171
165-171 mm 225 mm 30 mm 3 mm
20 St.
0543211162
156-162 mm 216 mm 30 mm 3 mm
20 St.
0543211194
188-194 mm 248,5 mm 30 mm 3 mm
10 St.
0543211106
100-106 mm 160 mm 30 mm 3 mm
20 St.
0543211203
196-203 mm 257,5 mm 30 mm 3 mm
10 St.
0543211214
205-214 mm 295 mm 40 mm 4 mm
10 St.
0543211225
219-225 mm 306 mm 40 mm 4 mm
10 St.
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
2 Verschlussschrauben


Bessere Anpassung an Toleranzen der Rohrabmessungen



Verschlussschraube mit Sicherungsschraube


Schraube gegen Herausfallen gesichert



Silikoneinlage


Hochtemperaturbeständig bis +225°C



Geeignet für Anlagen, die DIN 4109 entsprechen müssen



Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Hinweis

Maße bei kleinstmöglichem Rohrdurchmesser der einzelnen Abmessung.