Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Rohrschelle mit Gelenk TIPP®-Priopress
Rohrschelle mit Gelenk TIPP<SUP>®</SUP>-Priopress - 1
Rohrschelle mit Gelenk TIPP<SUP>®</SUP>-Priopress - 2
Rohrschelle mit Gelenk TIPP<SUP>®</SUP>-Priopress - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrschelle mit Gelenk TIPP®-Priopress

Die Standard-Gelenkschelle zum Aufklappen. Exklusiver Pressverschluss mit feinjustierbarer Verschlussschraube.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Bei Vormontage Klickverschluss nur einrasten


  • Schnell, einfach und sicher beim Verschließen

  • Kraftsparendes Einlegen der Rohre bei Überkopfmontage


Sicherheits-Pressverschluss


  • Schnelles Spannen durch einfachen Druck auf die Verschlussschraube auch ohne Werkzeug von Hand

  • Feinjustierung der Verschlussschraube durch metrisches Gewinde möglich. Dadurch auch Korrektur der Rohrposition möglich mit anschließendem Festspannen durch Druck auf die Schraube.

  • Wieder öffnen mit Kreuz- oder Flachschraubendreher wie gewohnt


Schalldämmung für DIN 4109



Alterungs-, witterungs- und ozonbeständig nach DIN 53508 und DIN 53509 geprüft



Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.