Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Rohrschelle TIPP®-Massiv mit 3/4 Zoll Gewindemuffe
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Massiv mit 3/4 Zoll Gewindemuffe - 1
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Massiv mit 3/4 Zoll Gewindemuffe - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrschelle TIPP®-Massiv mit 3/4 Zoll Gewindemuffe

Zweischraubenschelle zur besseren Anpassung an Rohrabmessungen

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Zwei Verschlussschrauben ermöglichen ein Weites Öffnen der Rohrschelle, dadurch wird das Einlegen des Rohres schnell und einfach, speziell bei Überkopfmontage

  • Vormontierte Gummieinlage sorgt für eine optimale Gewährleistung der Verrutsch Sicherheit


Die Gummieinlage ist:


  • Ozonbeständig nach DIN 53509-1 bzw. ISO 1431/1

  • Alterungsbeständig nach DIN 53508

  • Nicht beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe