Rohrschelle TIPP® Edelstahl A4
Rohrschelle  TIPP<SUP>®</SUP> Edelstahl A4 - 1
Rohrschelle  TIPP<SUP>®</SUP> Edelstahl A4 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrschelle TIPP® Edelstahl A4

Zweiteilige Rohrschelle zur Befestigung von Rohrleitungen in allen haustechnischen Anlagen mit hohen Belastungsanforderungen

  • Werkstoff: Edelstahl A4, 1.4401
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -50 bis 110 °C
  • Halogenfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Oberfläche: Blank

Artikelbeschreibung lesen

In 25 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Klemmbereich min./max. Länge Anschlussgewinde Metallbandbreite Anzahl VE
Preis/VE
0865208015
12-15 mm 57,5 mm M8 20 mm
25 St.
0865208019
15-19 mm 61,5 mm M8 20 mm
25 St.
0865208025
20-25 mm 67 mm M8 20 mm
25 St.
0865208030
25-30 mm 72,3 mm M8 20 mm
25 St.
0865208037
31-37 mm 79,3 mm M8 20 mm
25 St.
0865208044
37-44 mm 86 mm M8 20 mm
25 St.
0865208052
45-52 mm 94,3 mm M8 20 mm
25 St.
0865208058
53-58 mm 101,3 mm M8 20 mm
25 St.
0865208065
59-65 mm 108,6 mm M8 20 mm
25 St.
0865208074
67-74 mm 124 mm M10 25 mm
10 St.
0865208080
74-80 mm 130,5 mm M10 25 mm
10 St.
0865208092
82-92 mm 141,5 mm M10 25 mm
10 St.
0865208102
90-102 mm 151 mm M10 25 mm
10 St.
0865208118
108-118 mm 168 mm M10 25 mm
10 St.
0865208130
120-130 mm 181 mm M10 25 mm
10 St.
0865208142
132-142 mm 193 mm M10 25 mm
10 St.
0865208169
159-169 mm 220 mm M10 25 mm
10 St.
0865208182
174-182 mm 237,5 mm M16 30 mm
1 St.
0865208200
192-200 mm 255,5 mm M16 30 mm
1 St.
0865208205
201-205 mm 261 mm M16 30 mm
1 St.
0865208214
206-214 mm 269,5 mm M16 30 mm
1 St.
0865208225
215-225 mm 280 mm M16 30 mm
1 St.
0865208248
241-248 mm 304 mm M16 30 mm
1 St.
0865208257
250-257 mm 313 mm M16 30 mm
1 St.
0865208277
272-277 mm 325 mm M16 30 mm
1 St.
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
Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Hinweis

Gummieinlage: Nicht geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.