Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rohrschelle TIPP Edelstahl A4 2-teilig
Zur Befestigung von Rohrleitungen in allen haustechnischen Anlagen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Edelstahl A4 für höchste Korrosionsbeständigkeit: Ideal für den Einsatz in aggressiven Umgebungen, z. B. im Außenbereich oder in der Industrie.
- EPDM-Gummieinlage sorgt für optimale Schalldämmung nach DIN 4109
Gummieinlage nicht geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
- Aufwertung des Gebäudes und erweiterter Anwendungsbereich für Gebäudezertifizierungen nach LEED, BREEAM und DGNB durch Cradle to Cradle-Zertifizierung
Zur Befestigung von Rohrleitungen in allen haustechnischen Anlagen, wie in der Lebensmittel-, Getränke-, Chemieindustrie, bei Solaranlagen und Leitungen im Außenbereich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!