Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Rohrschelle mit Gelenk TIPP®-EXPRESS
Rohrschelle mit Gelenk TIPP<SUP>®</SUP>-EXPRESS - 1 Rohrschelle mit Gelenk TIPP<SUP>®</SUP>-EXPRESS - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/TNMjsyKG4_k

Rohrschelle mit Gelenk TIPP<SUP>®</SUP>-EXPRESS - 1
Rohrschelle mit Gelenk TIPP<SUP>®</SUP>-EXPRESS - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrschelle mit Gelenk TIPP®-EXPRESS

Die EXPRESS-Gelenkschelle zur schnellen Montage durch handzahmes Zudrücken

Artikelbeschreibung lesen

In 19 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Exklusiver Schallschutz durch Luftkammern in der EPDM-Einlage

  • Schnelles Spannen durch einfachen Druck auf die Verschlussschraube auch ohne Werkzeug von Hand

  • Feinjustierung der Verschlussschraube durch metrisches Gewinde möglich. Dadurch auch Korrektur der Rohrposition möglich mit anschließendem Festspannen durch Druck auf die Schraube

  • Wieder Öffnen mit Schraubendreher wie gewohnt

  • Schallschutzpolster des Profilgummis werden bei manuellem Schließen nicht gequetscht