Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rohrschelle mit Gelenk TIPP®-Express
Express-Gelenkschelle zur schnellen Montage durch einfaches Zudrücken per Hand
- Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 120 °C
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: Verzinkt
- Werkstoff Gummiprofil: EPDM
- Silikonfrei: Ja
- Halogenfrei: Ja
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
- Einzigartiger Schallschutz durch Luftkammern in der EPDM-Einlage
- Schnelles Spannen durch einfachen Druck auf die Verschlussschraube, auch ohne Werkzeug von Hand möglich
- Schallschutzpolster des Profilgummis werden beim manuellem Schließen nicht gequetscht
- Feinjustierung der Verschlussschraube möglich durch metrisches Gewinde
- Korrektur der Rohrposition möglich mit anschließendem Festspannen über Druck auf die Schraube
- Öffnen wie gewohnt mit Schraubendreher
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!