Rohrschelle
Rohrschelle - 1
Rohrschelle - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrschelle

Nach DIN 3567, Form A

  • Oberfläche: Blank
  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 34 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Nennweite DN Innendurchmesser Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0543550022
DN 15 21,3 mm 89 mm 30 mm
0543550025
DN 20 25 mm 92 mm 30 mm
0543550027
DN 20 26,9 mm 96 mm 30 mm
0543550030
DN 25 30 mm 98 mm 30 mm
0543550038
DN 32 38 mm 106 mm 30 mm
0543550042
DN 32 42,4 mm 112 mm 30 mm
0543550044
DN 40 44,5 mm 114 mm 30 mm
0543550048
DN 40 48,3 mm 118 mm 30 mm
0543550057
DN 50 57 mm 140 mm 40 mm
0543550076
DN 65 76,1 mm 158 mm 40 mm
0543550088
DN 80 88,9 mm 172 mm 40 mm
0543550108
DN 100 108 mm 220 mm 50 mm
0543550114
DN 100 114,3 mm 226 mm 50 mm
0543550139
DN 125 139,7 mm 252 mm 50 mm
0543550159
DN 150 159 mm 270 mm 50 mm
0543550168
DN 150 168,3 mm 280 mm 50 mm
0543550194
DN 175 193,7 mm 306 mm 50 mm
0543550216
DN 200 216 mm 328 mm 50 mm
0543550219
DN 200 219,1 mm 332 mm 50 mm
0543550267
DN 250 267 mm 402 mm 60 mm
0543550273
DN 250 273 mm 408 mm 60 mm
0543550324
DN 300 323,9 mm 458 mm 60 mm
1 St.
0543550356
DN 350 355,6 mm 492 mm 60 mm
0543550368
DN 350 368 mm 504 mm 60 mm
0543550406
DN 400 406,4 mm 570 mm 70 mm
0543550419
DN 400 419 mm 582 mm 70 mm
0543550457
DN 450 457,2 mm 620 mm 70 mm
0543550508
DN 500 508 mm 672 mm 70 mm
1 St.
0543550521
DN 500 521 mm 686 mm 70 mm
1 St.
0543550610
DN 600 609,6 mm 774 mm 70 mm
1 St.
0543550033
DN 25 33,7 mm 102 mm 30 mm
0543550060
DN 50 60,3 mm 144 mm 40 mm
1 St.
0543550133
DN 125 133 mm 244 mm 50 mm
0543550020
DN 15 20 mm 87 mm 30 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kalt verformt nach DIN 6935

Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.