Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rohrmanschette Typ RK I
Brandschutzmanschette für nachträgliche Montage geeignet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Ausführungen
- Synthese-Kautschuk-isolierte Rohre (Isolierung ≤ 43 mm) bis Ø 250 mm können durch die Manschette geführt werden
- Platzsparender Einbau durch geringe Manschettenhöhe
- Auf engstem Raum montierbar
- Keine losen Befestigungsteile
- Keine Vormontage
- Wenige Befestigungspunkte
- Zusätzlicher Schallschutz möglich
- Auch bei hohen Temperaturen einsetzbar
- Feuchtigkeit beeinträchtigt nicht die Funktion
- Steuerkabel für Rohrpostanlagen dürfen durchgeführt werden
- Fester Schaum hält Löschwasserdruck stand
- Der Abstand von Manschette zu Manschette kann 0 mm betragen
- Absolut wartungsfrei
- Einfachste Handhabung
- Nach Ausbau wiederverwendbar
Wand- und Deckendurchführung feuerbeständig Z-19.53-2379
- Auswahl der Manschette erfolgt entsprechend dem Rohraußendurchmesser des zu schützenden Rohres
- Darüber hinaus darf bei schwierigen Einbausituationen die Manschette um bis zu drei Abmessungsstufen größer gewählt werden (gilt bis Rohraußendurchmesser 110 mm)
- Die Manschette kann durch Umbiegen der Befestigungslaschen ohne Verwendung eines Dübels bis Manschettendurchmesser 200 mm eingemörtelt werden
Folgende Maße müssen beim Einbau der Brandschutzmanschette eingehalten werden: | |||||
Kunststoffrohr-Außendurchmesser von 32 bis 315 mm. | |||||
Manschettendurchmesser mm | ≤ 200 | > 200 – ≤ 280 | > 280 – ≤ 315 | ≤ 280 | > 280 – ≤ 315 |
Mindestdicke des Bauteils für | Wandschott R 90 | Deckenschott R 90 | |||
Mauerwerk nach DIN 1053-1 | 100 mm | 150 mm | 200 mm | – | – |
Beton, Stahlbeton nach DIN 1045 | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 150 mm | 200 mm |
Leichte Trennwände nach DIN 4102 | 100 mm | – | – | – | – |
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/84361.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/84365.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/84364.jpg)
Wand- und Deckendurchführung feuerbeständig Z-19.53-2379
Zur Verarbeitung im System [A] + [C] + [F]
- Kombischott [A]
- Brandschott W Kombi [C]
- Brandschutzmanschette [F]
- Für Wand- und Deckendurchführungen
- Feuerwiderstand für 90 Minuten, feuerbeständig
- Für brennbare Rohre mit Außendurchmesser bis 315 mm
- Für Mehrschichtverbundrohre und Rohrsysteme mit Schutzrohr (Doppelrohrsystem)
- Für Rohrpostanlagen und Staubsaugleitung
- Für Wände und Decken aus Mauerwerk und Beton, sowie für die leichte Trennwand
- Bei feuerbeständigen Wänden ab 100 mm: 1 Manschette auf jeder Wandseite
- Bei feuerbeständigen Decken ab 150 mm: 1 Manschette auf der Deckenunterseite
- Es können auch Getränkepythons gemäß Zulassung abgeschottet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!