Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rohrmanschette SML/Kunststoff
Manschette für Mischinstallationen Guss (SML)/Kunststoff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfache Montage, Set Lösung alle Montagemittel inklusive
- Übergang von Gussrohre auf Kunststoffrohre direkt unter der Decke möglich
- Keine Schachtverkleidung notwendig
- SML-Verbinder können einfach mit umwickelt werden
- Rohrdurchmesser der Kunststoffrohre 50 mm, 75 mm, 110 mm
- Nullabstand zu Flexen Steinwolle, Flexen Synthesekautschuk und Brandschutzmanschette Typ RK I und Endless
- Absolut wartungsfrei
- Intumeszierender Deckenstreifen ist selbstklebend
- Dicht gegen Feuer und Rauch
Lieferumfang
Manschette bestehend aus: Blechgehäuse in der Größe 50 oder 75 oder 110 mm inkl. passender Einlage aus intumeszierender Streifen
- 1 x Abmessung 50 mm: Ø 102 mm, 125 mm
- 1 x Abmessung 75 mm: Ø 140 mm, 155 mm
- 1 x Abmessung 110 mm: Ø 155 mm, 155 mm
- Deckendurchführungen R 90 Z-19.53-2402
- Schallprüfbericht P-BA 18/2009
- 3 cm Abstand zu Kabelabschottungen möglich
- Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise der Montageanleitung und der Zulassung
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/931617.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/931615.jpg)
Deckelstreifen inklusive Schallschutzauflage um das Gussrohr legen
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/931616.jpg)
Restspalt mit Brandschutzzement verschließen
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/931618.jpg)
Den intumeszierenden Streifen um den Konfix-Verbinder legen
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/931619.jpg)
Blechgehäuse um den Verbinder legen und mit dem Metallspannband sichern
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/931620.jpg)
Isolierung auf 250 mm Höhe am Gussrohr anpassen und mit Aluklebeband und Wickeldraht fixieren
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/931621.jpg)
Kennzeichungsschild anbringen
- Deckendurchführungen R 90 Z-19.53-2402
- Schallprüfbericht P-BA 18/2009
Zur Verarbeitung im System [G3]
Rohrabschottung SML/Kunststoff
- Für Deckendurchführungen in Massivdecken aus Beton oder Porenbeton ≥ 150 mm
- Feuerwiderstandsklasse R 90/R 120 gemäß DIN 4102 bzw. EI 90/120 gemäß EN 13501
- Für Steigleitungen aus nichtbrennbare Rohre Guss ( SML) ≤ DN 125 (Ø außen 135 mm)
- Auch für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen nach VDI Richtlinie 4100
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!