Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Rohrmanschette SML/Kunststoff
Rohrmanschette SML/Kunststoff - 1
Rohrmanschette SML/Kunststoff - 2
Rohrmanschette SML/Kunststoff - 3
Rohrmanschette SML/Kunststoff - 4
Rohrmanschette SML/Kunststoff - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrmanschette SML/Kunststoff

Manschette für Mischinstallationen Guss (SML)/Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Einfache Montage, Set Lösung alle Montagemittel inklusive

  • Übergang von Gussrohre auf Kunststoffrohre direkt unter der Decke möglich

  • Keine Schachtverkleidung notwendig

  • SML-Verbinder können einfach mit umwickelt werden

  • Rohrdurchmesser der Kunststoffrohre 50 mm, 75 mm, 110 mm

  • Nullabstand zu Flexen Steinwolle, Flexen Synthesekautschuk und Brandschutzmanschette Typ RK I und Endless

  • Absolut wartungsfrei

  • Intumeszierender Deckenstreifen ist selbstklebend

  • Dicht gegen Feuer und Rauch


Lieferumfang


Manschette bestehend aus: Blechgehäuse in der Größe 50 oder 75 oder 110 mm inkl. passender Einlage aus intumeszierender Streifen


  • 1 x Abmessung 50 mm: Ø 102 mm, 125 mm

  • 1 x Abmessung 75 mm: Ø 140 mm, 155 mm

  • 1 x Abmessung 110 mm: Ø 155 mm, 155 mm
Leistungsnachweis
  • Deckendurchführungen R 90 Z-19.53-2402

  • Schallprüfbericht P-BA 18/2009
Hinweis
  • 3 cm Abstand zu Kabelabschottungen möglich

  • Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise der Montageanleitung und der Zulassung
Anwendungsgebiet

Deckelstreifen inklusive Schallschutzauflage um das Gussrohr legen

Restspalt mit Brandschutzzement verschließen

Den intumeszierenden Streifen um den Konfix-Verbinder legen

Blechgehäuse um den Verbinder legen und mit dem Metallspannband sichern

Isolierung auf 250 mm Höhe am Gussrohr anpassen und mit Aluklebeband und Wickeldraht fixieren

Kennzeichungsschild anbringen

  • Deckendurchführungen R 90 Z-19.53-2402

  • Schallprüfbericht P-BA 18/2009