Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Brandschutzmanschetten-Set EC Endless Collar
Brandschutzmanschetten-Set EC Endless Collar - 1
Brandschutzmanschetten-Set EC Endless Collar - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brandschutzmanschetten-Set EC Endless Collar

Hohe Flexibilität für verschiedene Rohrdurchmesser. Im Brandfall stark aufschäumender Baustoff
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
  • Für gerade Durchführungen

  • Nullabstand mit aBG Z-19.53-2551 möglich

  • Für nachträgliche Montage geeignet

  • Muffen dürfen im Manschettenbereich liegen

  • Geringe Aufbauhöhe

  • Ecklösungen sind möglich

  • Wenige Befestigungspunkte, bei ∅ 110 mm nur 3 Laschen

  • Bei Manschettenhöhe ≥ ∅ 110 mm ist die Aufbauhöhe lediglich 40 mm

  • Endlosmanschette unabhängig vom Rohrdurchmesser

  • Auf engstem Raum montierbar
Hinweis

Die genauen Angaben zum Schott entnehmen Sie bitte der allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2549

Wand- und Deckendurchführungen feuerbeständig Z-19.53-2549