Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brandschutzmanschetten-Set EC Endless Collar
Hohe Flexibilität für verschiedene Rohrdurchmesser. Im Brandfall stark aufschäumender Baustoff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für gerade Durchführungen
- Nullabstand mit aBG Z-19.53-2551 möglich
- Für nachträgliche Montage geeignet
- Muffen dürfen im Manschettenbereich liegen
- Geringe Aufbauhöhe
- Ecklösungen sind möglich
- Wenige Befestigungspunkte, bei ∅ 110 mm nur 3 Laschen
- Bei Manschettenhöhe ≥ ∅ 110 mm ist die Aufbauhöhe lediglich 40 mm
- Endlosmanschette unabhängig vom Rohrdurchmesser
- Auf engstem Raum montierbar
- Lieferumfang
10 m Intumeszierender Streifen, 3 m Edelstahlband, 18 Befestigungshaken
Wand- und Deckendurchführungen feuerbeständig Z-19.53-2549
Die genauen Angaben zum Schott entnehmen Sie bitte der allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2549
Restspalt mit Brandschutzmörtel verfüllen
Intumezierenden Streifenentsprechend der Vorgaben der Zulassung um
das Rohr wickeln
Metallband entsprechend ablängen undmit Befestigungslaschen
versehen
Metallband um denintum. Streifen legen,
schließen und mit geeigneten Dübeln befestigen
Kennzeichnungsschild anbringen
| Untergründe | Massivwand ≥100 mm Leichte Trennwand ≥ 100 mm Massivdecke ≥150 mm | |||||||||||||||||||
| Geeignete Isolierungen | PE-Schallschutzschlauch mit Dämmdicke Ø 4 mm | |||||||||||||||||||
| Geeignete Rohre | PVC, PE, PP Mineralverstärkte Kunststoffrohre wie z.B. Poloplast – Polokal NG, Wavin – SI Tech, Geberit – Silent PP, Rehau – Raupiano Plus Ostendorf Skolan db | |||||||||||||||||||
| Rohr Ø in mm | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Isolierungsdicke in mm | – | 4 | – | 4 | – | 4 | – | 4 | – | 4 | – | 4 | – | 4 | – | 4 | – | 4 | – | 4 |
| Anzahl Wicklungen in Stück | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Notwendige Bandlänge in mm | 250 | 320 | 320 | 360 | 375 | 440 | 685 | 780 | 800 | 895 | 1290 | 1400 | 1545 | 1660 | 2190 | 2425 | 2860 | 3050 | 3365 | 3530 |
| Anzahl Metallglieder in Stück | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Anzahl der Haken in Stück | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Die angegebenen Werte können sich durch das verwendete Rohrmaterial oder die örtlichen Gegebenheiten verändern. Hier ist die ETA zu beachten. | ||||||||||||||||||||
| Mindestanzahl der Befestigungshaken | Leichte Trennwände, Massivwände, Massivdecken |
| gerade Durchführung | |
| bis Rohraußendurchmesser ≤ 50 mm | 2 |
| bis Rohraußendurchmesser ≤ 110 mm | 3 |
| bis Rohraußendurchmesser ≤ 160 mm | 4 |
Wand- und Deckendurchführungen feuerbeständig Z-19.53-2549
Zur Verarbeitung im System F4 mit Brandschutzmanschette EC Endless Collar F4
- Für Wand- und Deckendurchführungen der Feuerwiderstandsklasse feuerbeständig
- Für unisolierte brennbare Rohre mit einem Außendurchmesser bis 160 mm, optional mit einem PE-Schallschutzschlauch
- PE-Schallschutzschlauch mit Dämmdicke ∅ 4 mm
- Synthesekautschukisolierung bei Kunststoffrohren, Stahl- , Edelstahl- und Kupferrohren
- PVC -, PE -, PP - Rohre
- Mineralverstärkte Kunststoffrohre wie z.B. Poloplast – Polokal NG, Wavin – SI Tech, Geberit – Silent PP, Rehau – Raupiano Plus, Coes Blue Power, Valsir – TRIplus, Mainpex – Mainpower
- Mehrschichtverbundrohre wie z.B. Fusiotherm Stabi, Uponor Unipipe, alpex F 50/alpex L
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!