Rohrdicht mittelfest
Rohrdicht mittelfest - 1
Rohrdicht mittelfest - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrdicht mittelfest

Zum Abdichten aller metallischen Rohrverbindungen und Fittings mit konischen/zylindrischen Gewinden nach DIN 2999

  • Chemische Basis: Dimethacrylsäureester
  • Durch-/Aushärtungsbedingung: Ausschluss von Sauerstoff und Kontakt mit Metall (Kupfer- oder Eisen-Ionen)
  • Farbe: Gelb fluoreszierend
  • Dichte / Bedingung: 1,05 g/cm³ / bei 25°C
  • Geruch/Duft: Mild
  • Handfestigkeit min./max.: 15-30 min
  • Funktionsfestigkeit min./max.: 1-3 h
  • Endfestigkeit max.: 6 h
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 40 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -55 bis 150 °C
  • Flammpunkt min.: 100 °C
  • Losbrechmoment min./max.: 10-20 Nm
  • Losbrechmoment Bedingung: M10
  • Weiterdrehmoment min./max.: 10-15 Nm
  • Weiterdrehmoment Bedingung: M10
  • Druckscherfestigkeit min./max. / Bedingung: 6-13 N/mm² / nach ISO 10123
  • Spaltfüllvermögen max.: 0,50 mm
  • Silikonfrei: Ja
  • Lösemittelfrei: Ja
  • Inhaltsgewicht: 50 g
  • Geeignet für: Gewindedurchmesser max. R 3 Zoll (M80)
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
Art.-Nr. Chemische Basis Durch-/Aushär... Farbe Dichte / Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
0893577050
Dimethacrylsäureester Ausschluss von Sauerstoff und Kontakt mit Metall (Kupfer- oder Eisen-Ionen) Gelb fluoreszierend 1,05 g/cm³ / bei 25°C
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
Sofortige Dichtigkeit


Fest angezogene Verbindungen können sofort bis ca. 5 bar, nach Endaushärtung bis zum Berstdruck der Rohre belastet werden



Hohe Medienbeständigkeit


Neutrales Verhalten gegenüber den meisten industriellen Flüssigkeiten und Gasen



Kein Ablaufen der Dichtmasse vom Gewinde



Sichere und schnelle Montage



Leichte Demontierbarkeit



Lösungsmittel- und silikonfrei



DOS-System:


  • Praxisgerechte Einhandbedienung durch den praktischen Drehverschluss

Sie haben immer eine Hand frei zum Greifen.


  • Stufenlos verstellbares Dosiersystem

Ermöglicht anwendungsangepasstes, verbrauchs- und kostenminimierendes Dosieren.


  • Kein Restmaterial im Dosierhals

Kostenoptimierung durch fast restlose Entleerung

Hinweis
  • Bedingt durch die stark beschleunigende Wirkung von Kuper oder kupferhaltigen Legierungen kann es passieren, dass die Aushärtung bereits während des Fügevorgangs beginnt. Dies kann zu Mikrorissen führen, welche die Ursache für eventuelle spätere Undichtigkeiten sein können. Deshalb empfehlen wir dringend Vorversuche zur Prozessabsicherung, wenn das Rohrdicht in kupferhaltigen Verbindungen, die langfristig mit Wasser von ≥ 40°C in Kontakt kommen, verwendet werden. Die Feststellung der Eignung der Produkte für den speziellen Anwendungsfall und Klebeprozess liegt in der Verantwortung des Anwenders.

  • Folgende Kunststoffe können bei längerer Einwirkung angegriffen werden bei längerem Kontakt mit dem flüssigen Produkt angegriffen werden: ABS, Celluloid, Polystyrol, Polycarbonat (Makrolon), PMMA (Plexiglas), Polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, Vulkanfiber und lackierte Flächen.

  • In Deutschland nach DVGW TRGI 2008 nicht für die Gas-Hausinstallation zugelassen.

Geprüfte Qualität


  • DVGW-Freigabe (Reg.-Nr. NG-5146BM0336+0037), geprüft nach DIN EN 751-1

  • NSF-geprüft nach NSF/ANSI 61

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.