Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bremsleitungsbiegezange
Patentierte und hochwertig verarbeitete Leitungsbiegezange für Kupfer- Alu-, Messing- und Weichstahlrohre und kunststoffbeschichtete Leitungen von 4,75 bis 5 mm.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ein ungewolltes abknicken während des Arbeitsvorganges wird vermieden.
- Keine schabende Beschädigung der äußeren Isolation.
- Die stirnseitig montierten Rollen ermöglichen ein Arbeiten in beengten Bereichen.
Das Biegen von Bremsleitungen mit dem Durchmesser 6 mm ist mit dem Umrüstbiegerollen Set (Art.-Nr. 0997797068) möglich.
Beim Austausch der Bremsleitungen oder der Teilinstandsetzung ist das Nachformen der Bremsleitung erforderlich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!