Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Rohrhalterungsschelle Multifix
Rohrhalterungsschelle Multifix - 1
Rohrhalterungsschelle Multifix - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrhalterungsschelle Multifix

Stahl, verzinkt

  • Breite: 20 mm
  • Flanschloch: M8
  • Normen: DIN 3016
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Abstand Rohrmitte - Mitte Loch Breite Flanschloch Anzahl VE
Preis/VE
054234220
40 mm 34,5 mm 20 mm M8
50 St.
054233520
35 mm 32 mm 20 mm M8
25 St.
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
Die Befestigungsschelle ohne Gummiprofil