Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Rohrhalterungsschelle Multifix
Rohrhalterungsschelle Multifix - 1
Rohrhalterungsschelle Multifix - 2
Rohrhalterungsschelle Multifix - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrhalterungsschelle Multifix

Stahl, verzinkt, MVQ

  • Normen: DIN 3016
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoff Gummiprofil: Silkon-Kautschuk
  • Farbe Gummiprofil: Grau
  • Härte nach Shore A: 70 +/- 5
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -60 bis 170 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Nenndurchmesser Flanschloch Abstand Rohrmitte - Mitte Loch Anzahl VE
Preis/VE
054208 15
15 mm 8 mm M6 15,2 mm
100 St.
054203520
20 mm 35 mm M8 32 mm
25 St.
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
Die Befestigungsschelle mit Gummiprofil in der Farbe grau



Verstärkte Laschen


Die Stützscheiben verhindern bei extremer mechanischer Belastung das Ausreißen der Laschen



Gummiprofil


  • Vibrationsschutz

  • Schutz vor Kriechwasser

  • Schalldämmend

  • Gute Beständigkeit gegen Abrieb, Alkohol, Säuren und Laugen