Rohrhalterungsschelle Multifix
Rohrhalterungsschelle Multifix - 1
Rohrhalterungsschelle Multifix - 2
Rohrhalterungsschelle Multifix - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrhalterungsschelle Multifix

Edelstahl A4, EPDM

  • Normen: DIN 3016
  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank
  • Werkstoff Gummiprofil: EPDM
  • Farbe Gummiprofil: Schwarz
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 120 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 19 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Nenndurchmesser Flanschloch Abstand Rohrmitte - Mitte Loch Anzahl VE
Preis/VE
054615 15
15 mm 15 mm M6 18,7 mm
100 St.
054622 15
15 mm 22 mm M6 22,2 mm
50 St.
054625 20
20 mm 25 mm M8 27 mm
50 St.
054628 25
25 mm 28 mm M10 31,5 mm
50 St.
054630 15
15 mm 30 mm M6 26,2 mm
50 St.
054632 20
20 mm 32 mm M8 30,5 mm
50 St.
054635 25
25 mm 35 mm M10 35 mm
50 St.
054655 20
20 mm 55 mm M8 42 mm
50 St.
054612 20
20 mm 12 mm M8 20,5 mm
100 St.
054622 20
20 mm 22 mm M8 25,5 mm
50 St.
054628 20
20 mm 28 mm M8 28,5 mm
50 St.
054635 20
20 mm 35 mm M8 32 mm
25 St.
054643 20
20 mm 43 mm M8 36 mm
100 St.
054650 20
20 mm 50 mm M8 39,5 mm
50 St.
054654 20
20 mm 54 mm M8 41,5 mm
50 St.
054638 25
25 mm 38 mm M10 36,5 mm
50 St.
054642 25
25 mm 42 mm M10 38,5 mm
50 St.
054614 15
15 mm 14 mm M6 18,2 mm
100 St.
054630 20
20 mm 30 mm M8 29,5 mm
25 St.
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
Die Befestigungsschelle mit Gummiprofil



Verstärkte Laschen


Die Stützscheiben verhindern bei extremer mechanischer Belastung das Ausreißen der Laschen



Gummiprofil


  • Vibrationsschutz

  • Schutz vor Kriechwasser

  • Schalldämmend

  • Gute Beständigkeit gegen Abrieb, Alkohol, Säuren und Laugen