Rohr-Abstandschelle Aluminium

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohr-Abstandschelle Aluminium

Schnelle Verlegung ohne Demontage der Schellenschrauben

  • Mit Anreihmechanismus (vertikal): Nein
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -45 bis 250 °C
  • Werkstoff: Aluminium
  • Halogenfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenngröße Langlochlänge Langlochbreite Mit Anreihmechani... Anzahl VE
Preis/VE
0971601716
16 10 mm 6,5 mm Nein
50 St.
0971601720
20 10 mm 6,5 mm Nein
50 St.
0971601725
25 10 mm 6,5 mm Nein
50 St.
0971601732
32 10 mm 6,5 mm Nein
25 St.
0971601740
40 10 mm 6,5 mm Nein
25 St.
0971601750
50 14 mm 6,5 mm Nein
25 St.
0971601763
63 18,2 mm 8,2 mm Nein
20 St.
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
  • Mit M5 x 16 mm Linsenschrauben aus Edelstahl

  • Mit Langloch