Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
+++ 17% AUF ERSTKAUF +++ Coupon: SEPTEMBER17 +++ NUR HEUTE +++ 17% AUF ERSTKAUF +++ Coupon: SEPTEMBER17 +++ NUR HEUTE +++*
Röhrensiphon lang verchromt
Röhrensiphon lang verchromt - 4
Röhrensiphon lang verchromt - 1
Röhrensiphon lang verchromt - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Röhrensiphon lang verchromt

Für kleine Waschbecken

  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Verchromt
  • Nennweite DN: DN 32
  • Anschlussgewinde: 1 1/4 Zoll
  • Tauchrohrlänge: 120 mm
  • Wandrohrlänge: 220 mm
  • Rosettendurchmesser (außen): 78 mm
  • Höhe min./max.: 185-245 mm
  • Höhe 2: 117 mm
  • Länge: 305 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 19.09.2025. Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.

Weitere Kategorien