Robuste Kniestrümpfe

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Robuste Kniestrümpfe

Der angenehme Kniestrumpf bietet eine ideale Passform und bewahrt vor der Bildung von Blasen. Die komplette Fußsohle ist zusätzlich extra weich gepolstert.

  • Farbe: Schwarz
  • Werkstoff: 88% Baumwolle, 10% Polyamid, 2% Elasthan
  • Waschbar bei: 40°C
  • Anzahl Socken: 1 Paar

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Werkstoff Waschbar bei Anzahl VE
Preis/VE
M051060006
39-42 Schwarz 88% Baumwolle, 10% Polyamid, 2% Elasthan 40°C
1 St.
M051060007
43-46 Schwarz 88% Baumwolle, 10% Polyamid, 2% Elasthan 40°C
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
  • Optimale Passform, gepolsterte Sohle

  • Tragekomfort

  • Verstärkung in Spitze und Ferse

  • Pflegeleichtes Material