Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rissprüfsystem
Rissprüfsystem zur schnellen, einfachen und zerstörungsfreien Oberflächenrissprüfung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Das Rissprüfsystem ist ein spezielles Farbeindringsystem bestehend aus drei Komponenten für eine zerstörungsfreie Oberflächenrissprüfung.
Eigenschaften
- Das Rissprüfsystem besteht aus einem Reiniger, einem Eindringmittel und einer Entwicklerflüssigkeit.
- Das Produkt ist einfach und praktisch in der Anwendung, da es durch Kapillarwirkung in Risse und Poren eindringt.
Vorteile
- Einfach anzuwendendes Spray, das Risse mit bloßem Auge sichtbar macht
- Ermöglicht das Erkennen und Prüfen von Rissen, Poren und Defekten beim Schweißen, Schmieden, bei Metall- oder Gusseisenformen, Bauteilen, Armaturen, Werkzeugen, Oberflächen und Konstruktionen
- Geeignet für Rohre, Tanks, Reservoirs und Wärmetauscher
- Mit Wasser und Lösungsmittel entfernbar
- Erfüllt die folgenden Normen: EN 571; EN ISO 3452-2; ASTM E1417; AMS 2644; ASME SEC V Art. 6; REACH
- Einfaches, schnelles, präzises und kostengünstiges Prüfverfahren
- Stellt sicher, dass geschweißte, geschmiedete oder gegossene Materialien, die schwer mit bloßem Auge zu kontrollieren sind, keine Risse oder Poren aufweisen
Die Rissprüfung wird angewendet bei Schweißnähten, Gussteilen, im Schiffsbau, Flugzeugbau, Kranbau, Maschinenbau, Fahrzeugbau, Nutzfahrzeugbau, Apparate- und Behälterbau usw.
Dose vor Gebrauch ca. 30 Sekunden kräftig schütteln.
1. Den Reiniger (Art. 0890 800 12) auf die zu prüfende Oberfläche auftragen und ablüften lassen.
2. Das rote Eindringmittel (Art. 0890 800 10) auf den zu prüfenden Bereich sprühen und 10–20 Minuten warten (je nach Umgebungstemperatur). Das Eindringmittel dringt durch seine sehr guten Kriecheigenschaften in Risse und Poren ein.
3. Überschüssiges Eindringmittel mit einem fusslfreien Tuch entfernen.
4. Den Entwickler (Art. 0890 800 11) dünn auftragen und 5-10 Minuten einwirklen lassen. Risse und Beschädigungen werden als intensiver rotweißer Kontrast sichtbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!