Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Ringzunge

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Ringzunge

Semitransparenter Schrumpfschlauch ermöglicht eine einfache optische Kontrolle der Verbindung

  • Elektrische Durchschlagfestigkeit: 30 kV/mm
  • Schutzart IP: IP 67
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -55 bis 125 °C
  • Schrumpftemperatur min.: 300 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt min./max. Farbe Flanschloch Elektrische Durchschlagfe... Anzahl VE
Preis/VE
0555511104
0,5-1,5 mm² Rot M4 30 kV/mm
0555511105
0,5-1,5 mm² Rot M5 30 kV/mm
0555511106
0,5-1,5 mm² Rot M6 30 kV/mm
0555511108
0,5-1,5 mm² Rot M8 30 kV/mm
0555511110
0,5-1,5 mm² Rot M10 30 kV/mm
50 St.
0555511204
1,5-2,5 mm² Blau M4 30 kV/mm
0555511205
1,5-2,5 mm² Blau M5 30 kV/mm
0555511206
1,5-2,5 mm² Blau M6 30 kV/mm
0555511208
1,5-2,5 mm² Blau M8 30 kV/mm
0555511210
1,5-2,5 mm² Blau M10 30 kV/mm
50 St.
0555511404
4-6 mm² Gelb M4 30 kV/mm
50 St.
0555511405
4-6 mm² Gelb M5 30 kV/mm
50 St.
0555511406
4-6 mm² Gelb M6 30 kV/mm
50 St.
0555511408
4-6 mm² Gelb M8 30 kV/mm
50 St.
0555511410
4-6 mm² Gelb M10 30 kV/mm
50 St.
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
  • Zeitersparnis durch 40% schnelleres Schrumpfverhalten

  • Niedrige Schrumpftemperatur, dadurch entsteht ein geringes Beschädigungsrisiko für Verbinder und Leitungsisolierung
Hinweis

Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!

RoHS-konform