PSA-Ringschraube Edelstahl
PSA-Ringschraube Edelstahl - 1
PSA-Ringschraube Edelstahl - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

PSA-Ringschraube Edelstahl

Sicherer Anschlagpunkt zur Verwendung als Anschlageinrichtung

  • Werkstoff: Edelstahl
  • Oberfläche: Blank

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (metrisches Gewinde) Tragfähigkeit Personen Anzahl VE
Preis/VE
5162128012
M12 18 mm 18 mm 1
1 St.
5162128020
M20 74 mm 30 mm 2
1 St.
5162128016
M16 74 mm 24 mm 2
1 St.
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
  • Anschlageinrichtung für einen Auffanggurt gemäß EN 361 mittels eines geeigneten Verbindungselementes nach EN 362

  • Die Anschlageinrichtung ist so konstruiert, dass Sie nur mit einem mitgelieferten Spezialschlüssel auf- und abgeschraubt werden kann.
Hinweis

Der Anschlagwirbel muss immer vollständig auf dem Bauteil aufgeschraubt sein. Sollte die Anschlageinrichtung zu Boden gefallen sein oder Zweifel über ihre Verwendungsneigung bestehen, muss diese unverzüglich ausgewechselt werden.

Geeignet für das sichere Heben von Personen gemäß EN 795