Ringschraube GK 8.8
Ringschraube GK 8.8 - 1
Ringschraube GK 8.8 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ringschraube GK 8.8

Von Hand aufschraubbar

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (metrisches Gewinde) Höhe Anzahl VE
Preis/VE
516234263
M42 63 mm 63 mm 147 mm
1 St.
516231827
M18 27 mm 27 mm 90 mm
1 St.
516234868
M48 68 mm 68 mm 168 mm
1 St.
516236490
M64 90 mm 90 mm 208 mm
1 St.
516232436
M24 36 mm 36 mm 90 mm
1 St.
516231421
M14 21 mm 21 mm 62 mm
1 St.
516231221
M12 21 mm 21 mm 62 mm
1 St.
516232236
M22 36 mm 36 mm 90 mm
1 St.
516233354
M33 54 mm 54 mm 128 mm
1 St.
516235678
M56 78 mm 78 mm 187 mm
1 St.
516233045
M30 45 mm 45 mm 109 mm
1 St.
516231627
M16 27 mm 27 mm 62 mm
1 St.
516233654
M36 54 mm 54 mm 128 mm
1 St.
516231017
M10 17 mm 17 mm 45 mm
1 St.
516230813
M8 13 mm 13 mm 45 mm
1 St.
516232030
M20 30 mm 30 mm 90 mm
1 St.
516230613
M6 13 mm 13 mm 45 mm
1 St.
516232745
M27 45 mm 45 mm 109 mm
1 St.
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
  • 4-fache Sicherheit

  • Güteklasse 8.8

  • Rot lackiert
Hinweis

Nicht ausrichtbar