Ringschlüssel VDE

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ringschlüssel VDE

Speziell für Elektro- und Hybridfahrzeuge

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
  • EN-Norm: 60900
  • Oberfläche: VDE-isoliert

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweite Länge Ringaußendurc... Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0715002312
12 mm 184 mm 22 mm Chrom-Vanadium-Stahl
1 Stück
0715002308
8 mm 164 mm 19,5 mm Chrom-Vanadium-Stahl
1 Stück
0715002314
14 mm 205 mm 30 mm Chrom-Vanadium-Stahl
1 Stück
0715002313
13 mm 205 mm 26 mm Chrom-Vanadium-Stahl
1 Stück
0715002310
10 mm 174 mm 20,5 mm Chrom-Vanadium-Stahl
1 Stück
0715002317
14 mm 221 mm 31 mm Chrom-Vanadium-Stahl
1 Stück
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
Hinweis

Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)