Handbürstensatz

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Handbürstensatz

  • Außendurchmesser: 15 mm
  • Außendurchmesser 2: 23 mm
  • Anzahl Teile: 2 STK
  • Werkstoff Borsten: Nylon
  • Werkstoff Griff: Stahl
  • Produktgewicht (per Stück): 34 g
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
Art.-Nr. Außendurchmesser Außendurchmesser 2 Anzahl Teile Werkstoff Borsten Anzahl VE
Preis/VE
0903990002
15 mm 23 mm 2 STK Nylon
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
  • Zur Entfernung von Bohrstaub aus Bohrlöchern
Hinweis

In Kombination mit einer Ausblaspumpe zu verwenden