Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ringmutter H.Q.E.
Anschlagpunkt zum Heben von Lasten verwendbar mit Gewindebolzen oder Schrauben
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen
Mit integrierter Selbstsicherung
360° drehbar
Unverlierbare Mutter
Anschraubbar mittels Ringmaulschlüssel
Rissgeprüft zu 100%
Güteklasse 10
- Nur Gewindebolzen mit mindestens Festigkeitsklasse 10.9 verwenden
- Die Ringmutter muss immer vollständig auf den Gewindebolzen aufgeschraubt sein
- Anschlagpunkt nicht für das Drehen unter Last geeignet
- Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/- 5° bei einer Reduzierung der Tragfähigkeit um 10% zulässig
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!