Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ratschen-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb
Ratschen-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 1
Ratschen-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 2
Ratschen-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 3
Ratschen-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschen-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

Flach gekröpfte Form

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Praktische metrische Ratsche mit 2 Ringschlüsseln


  • Die Ratsche kombiniert jeweils 2 verschiedene Schlüsselweiten

  • Damit wird eine große Bandbreite von Schlüsselweiten mit wenigen Ratschen abgedeckt

  • Ein arretierbarer Druckschalter ermöglicht den Wechsel zwischen Rechtslauf und Linkslauf und sichert die Einstellung


Ergonomischer Doppel-Ratschen-Ringschlüssel für hohe Beanspruchung


  • Der Doppel-Ringschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung ca. 38° auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen

  • Das Design schont die Kräfte und spart Zeit


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


Modifizierter POWERDRIV®-Antrieb für effizentes Arbeiten


  • Der modifizierte POWERDRIV-Antrieb mit 12 Kanten und 24 Zähnen sorgt für einen verkleinerten Rückdrehwinkel von 22°. Das ermöglicht rasches und kräfteschonendes Arbeiten in beiden Richtungen

POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift