Riemenkrampen
Riemenkrampen - 1
Riemenkrampen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Riemenkrampen

Für Rundösen Ø 40 und Ovalösen 42 x 22 mm

  • Bügelbreite: 26 mm
  • Länge: 66 mm
  • Breite: 15 mm
  • Lochabstand: 51 mm
  • Lochdurchmesser: 5 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Bügellänge Bügelbreite Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0880880
30 mm 26 mm 66 mm 15 mm
50 St.
0880881
16 mm 26 mm 66 mm 15 mm
50 St.
0880884
25 mm 26 mm 66 mm 15 mm
50 St.
0880885
20 mm 26 mm 66 mm 15 mm
50 St.