Riemenkrampen
Riemenkrampen - 1
Riemenkrampen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Riemenkrampen

Für Rundösen Ø 36, Ø 40 und Ovalösen 42 x 22 mm

  • Bügellänge: 15 mm
  • Bügelbreite: 16 mm
  • Länge: 49 mm
  • Breite: 15 mm
  • Lochabstand: 34 mm
  • Lochdurchmesser: 5 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Ausführung: Kleine Ausführung
  • Oberfläche: Verzinkt
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
Art.-Nr. Bügellänge Bügelbreite Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0880883
15 mm 16 mm 49 mm 15 mm
50 St.