Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Retuschierkitt Epoxi-Stick Metall
2K-Masse zur schnellen und einfachen Reparatur von Oberflächenschäden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Problemlose Anwendung
- Kein aufwendiges Anmischen mehr notwendig
- Gute Dosierungsmöglichkeit
- Schnell zu verarbeiten
Sehr gute Haftungseigenschaften
- Hohe Festigkeit
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
Einfache Weiterverarbeitung
- Geeignet für unterschiedlichste Nachbearbeitungsmöglichkeiten wie Bohren, Fräsen, Sägen, Schleifen
- Überlackierbar
Hohe Temperaturbeständigkeit bis 120°C, kurzzeitig bis 150°C
Im unverarbeiteten Zustand vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Zur Verarbeitung der Reparaturmasse sollten Handschuhe getragen werden. Aufgrund der unterschiedlichen Materialdichten kommt es zu Unterschieden in der Angabe des Eigengewichts je Stick-Art. Bei Anwendungen mit hohen Materialbeanspruchungen, die Eignung der Reparaturmasse durch Vorversuch klären.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Ausfüllung von Oberflächenschäden Metallbereich, z. B. Getriebegehäuse, Aluminium- und Spritzgussteile usw.
Anwendungsuntergründe: Stahl (blank und eloxiert), Zinkbleche, Gusseisen, Aluminium, Kupfer, Messing, Chrom, Titan, Blei und Edelstahl
- Der Untergrund muss sauber, trocken, fett-, kraftstoff- und ölfrei sein und eine gewisse Tragfähigkeit aufweisen
- Vorheriges Anrauen verbessert die Haftfähigkeit.
- Bedarfsmenge abdrehen oder abschneiden und bis zum Erreichen einer gleichmäßigen Farbe mit den Fingern kneten
- Danach Reparaturmasse innerhalb der nächsten 2–3 min verarbeiten
- Zur besseren Modellierung Hände mit Wasser anfeuchten
- Nach weiteren ca. 20 Minuten ist die Masse komplett durchgehärtet und kann nun weiter bearbeitet werden.
- Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!