Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rettungszeichen Notausgang
Selbstklebendes und nachleuchtendes Schild zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Normgerecht gekennzeichnet
- Gemäß ASR A1.3.
- Symbole nach EN ISO 7010.
- Klare Orientierung am Arbeitsplatz.
Extrem hohe Nachleuchtleistung
- 200/25 mcd/m² (10 min/60 min) nach DIN 67510, Klasse C.
- Langnachleuchtend auch ohne externe Energiequelle.
Maximale Betriebssicherheit
- Stromunabhängig, wartungsfrei und ausfallsicher.
- Ermöglicht im Notfall sofortige Orientierung und unterstützt den Schutz von Leben und Gesundheit.
Robuste Qualität für vielseitige Anwendungen
- Erhältlich mit verschiedenen Pfeilrichtungen zur eindeutigen Richtungsangabe.
- Chemikalienbeständig, kratzsicher, wischfest, stabil und widerstandsfähig.
Einfache und schnelle Montage
- Selbstklebende Rückseite.
- Hervorragende Haftkraft durch hochwertigen Acrylat-Klebstoff auf nahezu allen glatten Untergründen.
- Für die Montage an Wänden oder Maschinen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche
durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis.
Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Rettungswege und Notausgänge müssen eindeutig gekennzeichnet und auch bei Stromausfall bzw. Dunkelheit zuverlässig erkennbar sein.
Fluchtwegschilder ermöglichen im Gefahrenfall eine schnelle Orientierung und unterstützen damit eine geordnete Evakuierung von Mitarbeitern und Besuchern.
Für die Kennzeichnung von Rettungswegen eignen sich insbesondere langnachleuchtende „Notausgang“-/Fluchtwegschilder, die den Verlauf des Rettungswegs sowie die Lage von Notausgängen sichtbar machen und im Ernstfall einen sicheren Fluchtweg aufzeigen.
Die Fluchtwegbeschilderung und Rettungszeichen sind geeignet zur Verwendung gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010.
Für eine optimale Haftung muss der Untergrund sauber, trocken und frei von Trennmitteln wie Fett, Öl, Tensiden, Schmutz oder Staub sein.
Achten Sie darauf, beim Abziehen nicht die Klebefläche zu berühren und die Schutzfolie möglichst in einem Stück zu entfernen. Direkt im Anschluss das Schild positionieren, aufkleben und kräftig festdrücken. Für ein besonders gleichmäßiges Ergebnis empfehlen wir die Verwendung einer Andrückwalze.
Lufteinschlüsse vermeiden und auf die richtige Positionierung achten, da ein Wiederablösen aufgrund der hohen Klebkraft nicht möglich ist.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!