Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rettungshaken
Haken, um das Opfer aus einem elektrischen Lichtbogen zu ziehen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Spannungstest bei 300 mm: 50 kV
- Haken aus Stahlrohr 18 x 1,5
Der Haken wird um die Taille gelegt und das Opfer aus dem geschützten Bereich gezogen
- Kann bei elektrischem Lichtbogen Leben retten
Stange aus endlospultrudierten Verbundstoffen
- Perfekt isoliert und sehr stark
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!